Visserie
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
Visserie
Visserie
51110
51110.016.008
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M1,6X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M1.6
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.12
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M1.6
Longueur de fil (min.)
15
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.016.008
EAN
8715492268945
UBB
950353244904
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO