Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
56440
56440.050.035
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
Vis à tête fraisée fendue DIN ≈963 A Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M5
Longueur
35 mm
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.9
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2370
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
56440.050.035
EAN
8715492863942
UBB
950353540756
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO