text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN ≈963 A Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X20


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g) 0.46
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normes

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 56440.050.020
EAN 8715492863911
UBB 950353337153
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.