text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN ≈963 A Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M4X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.178
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normes

ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Numéros d'articles

Numéro d'article 56440.040.012
EAN 8715492863782
UBB 950353329077
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.