text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN ≈963 A Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.25
Code Douanier 3926909790

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normes

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 56440.030.030
EAN 8715492863744
UBB 950353540343
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.