Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
26772
26772.022.008
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
Vis à tête fraisée cruciforme à bout plat DIN 7982 F-Z Acier Electro zingué ST2,2X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
2.2 mm
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
8
No. empreinte cruciforme
1
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7050 FZ
DIN
7982 FZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26772.022.008
EAN
8712423028869
UBB
500656742649
UNSPSC
31161507