Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
48180
48180.030.005
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Laiton CU2/CU3 M3X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.43
Code Douanier
7415330000
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
BS
≈4183
DIN
964
Numéros d'articles
Numéro d'article
48180.030.005
EAN
8717077096691
UBB
500645396747
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande