Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
48180
48180.030.025
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Laiton CU2/CU3 M3X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.39
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2371
BS
≈4183
DIN
964
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
48180.030.025
EAN
8717077096707
UBB
500645396820
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO