text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6.3
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 45
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normes

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
ISO ≈2010
BS ≈4183
NF ≈E25-124
DIN 964

Numéros d'articles

Numéro d'article 55210.050.045
EAN 8715492337252
UBB 950353555283
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.