text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.439
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Normes

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
DIN 964
BS ≈4183
ISO ≈2010

Numéros d'articles

Numéro d'article 55210.030.006
EAN 8715492336859
UBB 950353311497
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.