Visserie
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
55210
55210.020.020
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Longueur de fil (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
DIN
964
BS
≈4183
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55210.020.020
EAN
8715492336774
UBB
950353583327
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande