24570
24570.060.040
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
NF
≈E25-124
BS
≈4183
ISO
≈2010
Numéros d'articles
Numéro d'article
24570.060.040
EAN
8715492636324
UBB
950353151265
UNSPSC
31161504