Visserie
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
24570
24570.040.010
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M4
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.21
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NEN
≈2371
BS
≈4183
DIN
964
NF
≈E25-124
Numéros d'articles
Numéro d'article
24570.040.010
EAN
8715492636003
UBB
950353148485
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO