Visserie
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
24566
24566.050.035
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Brut 4.8 M5X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M5
Longueur
35 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.93
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
DIN
964
NF
≈E25-124
BS
≈4183
ISO
≈2010
Numéros d'articles
Numéro d'article
24566.050.035
EAN
8717077226999
UBB
500648243573
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO