text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Brut 4.8 M5X30


Položka č.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diamètre M5
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.44
Code Douanier

Rozmery

d-D M5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normy

ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
DIN 964
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 24566.050.030
EAN 8717077226982
UBB 500648243409
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.