Visserie
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
Visserie
Visserie
24570
24570.030.035
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
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M3X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
35 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.72
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
964
ISO
≈2010
BS
≈4183
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
Numéros d'articles
Numéro d'article
24570.030.035
EAN
8717077070301
UBB
500645196766
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO