text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Pozidriv DIN 966 Acier Electro zingué 4.8 M3X10

Specifications

Diamètre M3
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Standards

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Article numbers

Article number 24692.030.010
EAN 8715492643834
UBB 950353749746
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.