text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Pozidriv DIN 966 A-Z Acier inoxydable (Inox) A4 M3X18


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 18 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.97
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 18
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Numéros d'articles

Numéro d'article 55322.030.018
EAN 8715494624251
UBB 500633414528
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.