Nedtrain Oud
Toutes les catégories
Fixations
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
55320
55320.040.030
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
Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M4X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M4
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.76
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
30
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Numéros d'articles
Numéro d'article
55320.040.030
EAN
8715494625029
UBB
500634463433
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO