text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M4X18


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 18 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.83
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 18
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Normes

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Numéros d'articles

Numéro d'article 51320.040.018
EAN 8715494121385
UBB 500571411247
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.