Visserie
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
51320
51320.030.010
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
Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.62
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Numéros d'articles
Numéro d'article
51320.030.010
EAN
8715492282606
UBB
950353279728
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO