text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X14


Referência
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diamètre M2
Longueur 14 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.33
Code Douanier

Dimensões

d-D M2
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 14
No. empreinte cruciforme 1
P 0.4

Padrões

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Números do artigo

Referência 51320.020.014
EAN 8715494592000
UBB 500633230882
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.