text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier Electro zingué 4.8 M6X20


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M6
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.78
Code Douanier

Méretek

d-D M6
Longueur de fil (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
No. empreinte cruciforme 3
P 1

Szabványok

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Cikkszámok

Cikkszám 24691.060.020
EAN 8715492643704
UBB 951353511466
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.