text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X7/16 ft

Műszaki adatok

Diamètre NO.10
Longueur 7/16 Inch
Marque Fabory
Classe CW / CW1
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F879 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Fine
Info
  • ft = filetage total
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.

Méretek

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT (min.) 0.88
Filets par pouce 32

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U51566.019.0043
EAN 8717077394315
UBB 500621338846
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.