text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Brut 1/4-20X7/8 ft

Specyfikacje

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 7/8 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F835
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • ft = filetage total
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.

Wymiary

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Filets par pouce 20

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07410.025.0087
EAN 8717077366596
UBB 500621018992
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.