text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M16X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 65.1
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
    • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
    • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 48
d-D M16
dk (max.) 30.61
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 8.8
L (mm) 40
P 2
s 10
α 90

Normes

ISO 10642
DIN ≈7991

Numéros d'articles

Numéro d'article 07407.160.040
EAN 8715494137782
UBB 500571182889
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.