Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
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
Six pans creux
Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
07407
07407.100.025
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M10X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M10
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
18
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
32
d-D
M10
dk (max.)
20.69
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
6.2
L (mm)
25
P
1.5
s
6
α
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7991
ISO
10642
Numéros d'articles
Numéro d'article
07407.100.025
EAN
8715494143097
UBB
500571181485
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO