Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
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
Six pans creux
Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
55060
55060.120.150
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A4 M12X150
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M12
Longueur
150 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
116
Info
Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
36
d-D
M12
dk (max.)
24.81
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
7.44
L (mm)
150
P
1.75
s
8
α
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
10642
DIN
≈7991
Numéros d'articles
Numéro d'article
55060.120.150
EAN
8715494130424
UBB
500571300515
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO