Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
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
Six pans creux
Vis à tête fraisée à six pans creux ( Vis FHC )
07400
07400.030.012
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
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 010.9 M3X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.65
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
18
d-D
M3
dk (max.)
5.81
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
1.86
L (mm)
12
P
0.5
s
2
α
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
10642
DIN
≈7991
Numéros d'articles
Numéro d'article
07400.030.012
EAN
8715492082343
UBB
950351472481
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO