text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux avec pointe conique DIN ˜705A Acier inoxydable (SS) A2 50 avec DIN 914


Numéro d'article 51373.400.001
Diamètre
Marque Fabory
Classe 50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 261
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with DIN 914
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M40
Marque Fabory
Classe 50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 261
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with DIN 914

Normes

DIN 705-A

Numéros d'articles

Numéro d'article 51373.400.001
EAN 8715494058100
UBB 500720255180
UNSPSC 31162400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.