My Favorites
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
Visserie
Visserie
51305
51305.080.080
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
Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
80 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
27.4
Code Douanier
7318159585
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
80
P
1.25
Clé
45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51305.080.080
EAN
8715494591997
UBB
500633230700
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande