Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
51305
51305.080.035
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
Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M8X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
35 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
13
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
35
P
1.25
Clé
45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
DIN
≈965
Numéros d'articles
Numéro d'article
51305.080.035
EAN
8715494591935
UBB
500633230130
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO