text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M5X22

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 22 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.18

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 22
P 0.8
Clé 25

Normes

NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
DIN ≈965

Numéros d'articles

Numéro d'article 51305.050.022
EAN 8715494591751
UBB 500633228332
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.