text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M4X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.73
Code Douanier 7318159585

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 45
P 0.7
Clé 20

Normes

NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
DIN ≈965

Numéros d'articles

Numéro d'article 51305.040.045
EAN 8715494591669
UBB 500633227425
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.