Visserie
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
Visserie
Visserie
51305
51305.030.008
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
Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈965 A Acier inoxydable (Inox) A2 M3X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M3
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.467
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
P
0.5
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51305.030.008
EAN
8715494160209
UBB
500504678235
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO