text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈7991 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.85
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 10
P 0.8
Clé 25
α 90

Normes

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Numéros d'articles

Numéro d'article 51047.050.010
EAN 8715494109383
UBB 500571712958
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.