Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
51302
51302.060.090
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M6X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
90 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
16.65
Code Douanier
7318155290
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
28
dk (max.)
11
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
90
No. empreinte cruciforme
3
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51302.060.090
EAN
8715494591492
UBB
500633225775
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande