text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M4X5


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.676
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 5
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Normes

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 51302.040.005
EAN 8715492282200
UBB 951353119831
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.