text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X20


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M1.6
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.254
Code Douanier 7318155290

Méretek

d-D M1.6
Longueur de fil (min.) 15
dk (max.) 3
Filetage total quand L ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 20
No. empreinte cruciforme 0
P 0.35

Szabványok

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Cikkszámok

Cikkszám 51302.016.020
EAN 8715494591201
UBB 500633222889
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.