Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
24672
24672.040.010
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier Electro zingué 4.8 M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M4
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.06
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
24672.040.010
EAN
8715492642509
UBB
950353748342
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO