text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Philllips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M4X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 50
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Normes

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51300.040.050
EAN 8715492281418
UBB 950353551068
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.