text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Philllips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.137
Code Douanier

Dimensions

d-D M2
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 5
No. empreinte cruciforme 1
P 0.4

Normes

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51300.020.005
EAN 8715492281036
UBB 950353275015
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.