text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M6X14


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 14 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.25
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 14
No. empreinte cruciforme 3
P 1

Normes

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 55300.060.014
EAN 8715494623421
UBB 500633406292
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.