MAVE B.V.
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
Visserie
Visserie
55300
55300.060.012
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.89
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
28
dk (max.)
11
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
3
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
55300.060.012
EAN
8715492341587
UBB
950353871748
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO