Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
55300
55300.050.090
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M5X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
90 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11.69
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
Longueur de fil (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
90
No. empreinte cruciforme
2
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
55300.050.090
EAN
8715494623407
UBB
500633406037
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO