text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M3X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.1
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 45
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 55300.030.045
EAN 8715494623322
UBB 500633405203
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.