text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A4 M2X20

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.417
Code Douanier

Dimensions

d-D M2
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 20
No. empreinte cruciforme 1
P 0.4

Normes

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 55300.020.020
EAN 8715494623247
UBB 500633404479
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.