Visserie
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
Visserie
Visserie
24671
24671.080.025
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier Electro zingué 4.8 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
8.67
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
4
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numéros d'articles
Numéro d'article
24671.080.025
EAN
8715492642356
UBB
951353508256
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO