text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M4X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.65
Info Grand conditionnement
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 5
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Normes

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 24670.040.005
EAN 8717077071452
UBB 500645208231
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.