text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M2X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.37
Info Grand conditionnement
Code Douanier

Dimensions

d-D M2
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 1
P 0.4

Normes

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 24670.020.016
EAN 8715492641281
UBB 950353518406
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.